SPTA マイクロファイバータオル
世界が認める、高品質な「韓国製」生地
ディテーリング業界で最高品質とされる、「韓国製(コリアン)マイクロファイバー」を贅沢に使用しました。一般的なタオルとは一線を画す、圧倒的な品質と耐久性を誇ります。プロが選ぶ理由は、その肌触りと性能の持続性にあります。
01. 絞る手間から解放される、圧倒的保水力
1平方メートルあたり1000グラム(1000GSM)という超・高密度な繊維が、驚異的な吸水・保水力を実現しました。繊維が大量の水を抱え込むため、一台を拭き上げるのに何度もタオルを絞ったり、枚数を変えたりする必要がありません。これ一枚で拭き上げ作業が完結します。
02. 瞬時に吸水、両面マイクロファイバー
吸水性に優れた両面仕様のマイクロファイバーを採用しています。ボディに残った大量の水滴(スタンディング・ウォーター)を、瞬時に、かつ効率的に吸い上げます。もう、水滴を何度も往復して拭く必要はありません。
03. 傷ゼロ・毛羽ゼロ・拭き筋ゼロ
塗装面にダメージを与える「洗車傷(スワール)」や、繊維の脱落である「毛羽(リント)」を一切発生させません。デリケートな塗装でも安心して使える、完全プロ仕様の安全設計です。
- 用途
- 洗車後の水滴拭き上げ
- 材質
- 韓国製マイクロファイバー
- 寸法(mm)
- 約740×890
- 密度
- 1000gsm
- 危険物の類別
- 非危険物
- 内容量
- 1枚
洗車道具 の新着商品
カテゴリ


























![洗車拭き取りタオル REX(レックス)[自動車用品] 洗車拭き取りタオル REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03198802-260828-02.jpg)

