曜日別特売
MT031 SPTA マイクロファイバータオル SPTA 03375351

 

MT031 SPTA マイクロファイバータオル SPTA 03375351
MT031 SPTA マイクロファイバータオル SPTA 03375351
MT031 SPTA マイクロファイバータオル SPTA 03375351
MT031 SPTA マイクロファイバータオル SPTA 03375351
MT031 SPTA マイクロファイバータオル SPTA 03375351
MT031 SPTA マイクロファイバータオル SPTA 03375351
MT031 SPTA マイクロファイバータオル SPTA 03375351

SPTA マイクロファイバータオル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
03375351
品番
MT031
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

世界が認める、高品質な「韓国製」生地
ディテーリング業界で最高品質とされる、「韓国製(コリアン)マイクロファイバー」を贅沢に使用しました。一般的なタオルとは一線を画す、圧倒的な品質と耐久性を誇ります。プロが選ぶ理由は、その肌触りと性能の持続性にあります。
01. 絞る手間から解放される、圧倒的保水力
1平方メートルあたり1000グラム(1000GSM)という超・高密度な繊維が、驚異的な吸水・保水力を実現しました。繊維が大量の水を抱え込むため、一台を拭き上げるのに何度もタオルを絞ったり、枚数を変えたりする必要がありません。これ一枚で拭き上げ作業が完結します。
02. 瞬時に吸水、両面マイクロファイバー
吸水性に優れた両面仕様のマイクロファイバーを採用しています。ボディに残った大量の水滴(スタンディング・ウォーター)を、瞬時に、かつ効率的に吸い上げます。もう、水滴を何度も往復して拭く必要はありません。
03. 傷ゼロ・毛羽ゼロ・拭き筋ゼロ
塗装面にダメージを与える「洗車傷(スワール)」や、繊維の脱落である「毛羽(リント)」を一切発生させません。デリケートな塗装でも安心して使える、完全プロ仕様の安全設計です。

用途
洗車後の水滴拭き上げ
材質
韓国製マイクロファイバー
寸法(mm)
約740×890
密度
1000gsm
危険物の類別
非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用洗車クロス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする