SPTA マイクロファイバータオル
密度1100・ダブルツイストの衝撃
1平方メートルあたり1100グラム(1100GSM)という、規格外の超・高密度を実現しました。さらに、繊維を二重にねじり合わせた「プレミアム・ダブル・ツイスト・ループ」を採用。吸水性に最も優れた「70対30」の黄金比率で配合された繊維が、乗用車からトラック、SUVまで、どんな大きな車体の水滴も一瞬で飲み込みます。
01. 最高ランク「AAグレード」を100%使用
繊維の品質において最高位にあたる、「AAグレード」のマイクロファイバー(分割繊維)を100%贅沢に使用しました。最高品質の素材が、全ての塗装面やガラス面に対して安全であり、かつてない速さで乾燥(ドライ)させます。
02. 洗うたびに柔らかく育つ、超・高耐久性
数百回の洗濯にも耐えうる、極めて高い耐久性を持っています。適切なケアを行えば、使い込むほどに繊維が馴染み、洗うたびにより柔らかく、使いやすく進化していく「育てるタオル」です。
- 用途
- 洗車後の拭き上げ (SUV・トラック等の大型車対応)
- 材質
- マイクロファイバー
- 寸法(mm)
- 約680×920
- 密度
- 1100gsm
- 危険物の類別
- 非危険物
- 内容量
- 1枚
洗車道具 の新着商品
カテゴリ

























![洗車拭き取りタオル REX(レックス)[自動車用品] 洗車拭き取りタオル REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03198802-260828-02.jpg)


