曜日別特売
MT037 SPTA マイクロファイバータオル SPTA 03375326

 

MT037 SPTA マイクロファイバータオル SPTA 03375326
MT037 SPTA マイクロファイバータオル SPTA 03375326
MT037 SPTA マイクロファイバータオル SPTA 03375326
MT037 SPTA マイクロファイバータオル SPTA 03375326
MT037 SPTA マイクロファイバータオル SPTA 03375326
MT037 SPTA マイクロファイバータオル SPTA 03375326
MT037 SPTA マイクロファイバータオル SPTA 03375326

SPTA マイクロファイバータオル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
03375326
品番
MT037
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

密度1100・ダブルツイストの衝撃
1平方メートルあたり1100グラム(1100GSM)という、規格外の超・高密度を実現しました。さらに、繊維を二重にねじり合わせた「プレミアム・ダブル・ツイスト・ループ」を採用。吸水性に最も優れた「70対30」の黄金比率で配合された繊維が、乗用車からトラック、SUVまで、どんな大きな車体の水滴も一瞬で飲み込みます。
01. 最高ランク「AAグレード」を100%使用
繊維の品質において最高位にあたる、「AAグレード」のマイクロファイバー(分割繊維)を100%贅沢に使用しました。最高品質の素材が、全ての塗装面やガラス面に対して安全であり、かつてない速さで乾燥(ドライ)させます。
02. 洗うたびに柔らかく育つ、超・高耐久性
数百回の洗濯にも耐えうる、極めて高い耐久性を持っています。適切なケアを行えば、使い込むほどに繊維が馴染み、洗うたびにより柔らかく、使いやすく進化していく「育てるタオル」です。

用途
洗車後の拭き上げ (SUV・トラック等の大型車対応)
材質
マイクロファイバー
寸法(mm)
約680×920
密度
1100gsm
危険物の類別
非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用洗車クロス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする