SPTA マイクロファイバータオル
水をスパッと切る、特殊「ガントレット」構造
表面に独特の凹凸を持たせた「ガントレット・パターン」を採用しました。この特殊な織り目が、まるで窓掃除のゴムベラ(スキージ)のような働きをし、撫でるだけでボディ上の水をスパッと切るように除去。驚くほど少ない労力で、完璧なドライ状態を作り出します。
01. 最高峰の吸水比率 & AAグレード素材
吸水性に最も優れた「70対30」の黄金比率で配合された繊維を使用。さらに、繊維の品質ランクで最高位にあたる「AAグレード」のマイクロファイバー(極細分割繊維)を贅沢に採用しました。圧倒的な柔らかさと吸水力を兼ね備えた、プレミアムな一枚です。
02. 塗装にもガラスにも、傷ひとつつけない安全性
非常に柔らかく濃密な繊維(スーパー・プラッシュ)が、摩擦によるダメージを徹底的に抑制します。デリケートな塗装面はもちろん、傷つきやすいガラス面でも安心して使用でき、スピーディーかつ安全に作業を完了させます。
- 用途
- 洗車後の水滴拭き上げ (ボディ・ガラス)
- 材質
- マイクロファイバー
- 寸法(mm)
- 約540×790
- 密度
- 900gsm
- 危険物の類別
- 非危険物
- 内容量
- 1枚
洗車道具 の新着商品
カテゴリ

























![洗車拭き取りタオル REX(レックス)[自動車用品] 洗車拭き取りタオル REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03198802-260828-02.jpg)


