曜日別特売
MT034 SPTA マイクロファイバータオル SPTA 03375412

 

MT034 SPTA マイクロファイバータオル SPTA 03375412
MT034 SPTA マイクロファイバータオル SPTA 03375412
MT034 SPTA マイクロファイバータオル SPTA 03375412
MT034 SPTA マイクロファイバータオル SPTA 03375412
MT034 SPTA マイクロファイバータオル SPTA 03375412
MT034 SPTA マイクロファイバータオル SPTA 03375412
MT034 SPTA マイクロファイバータオル SPTA 03375412

SPTA マイクロファイバータオル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
03375412
品番
MT034
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

水をスパッと切る、特殊「ガントレット」構造
表面に独特の凹凸を持たせた「ガントレット・パターン」を採用しました。この特殊な織り目が、まるで窓掃除のゴムベラ(スキージ)のような働きをし、撫でるだけでボディ上の水をスパッと切るように除去。驚くほど少ない労力で、完璧なドライ状態を作り出します。
01. 最高峰の吸水比率 & AAグレード素材
吸水性に最も優れた「70対30」の黄金比率で配合された繊維を使用。さらに、繊維の品質ランクで最高位にあたる「AAグレード」のマイクロファイバー(極細分割繊維)を贅沢に採用しました。圧倒的な柔らかさと吸水力を兼ね備えた、プレミアムな一枚です。
02. 塗装にもガラスにも、傷ひとつつけない安全性
非常に柔らかく濃密な繊維(スーパー・プラッシュ)が、摩擦によるダメージを徹底的に抑制します。デリケートな塗装面はもちろん、傷つきやすいガラス面でも安心して使用でき、スピーディーかつ安全に作業を完了させます。

用途
洗車後の水滴拭き上げ (ボディ・ガラス)
材質
マイクロファイバー
寸法(mm)
約540×790
密度
900gsm
危険物の類別
非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用洗車クロス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする