フク太郎 SCS揚程式安全逃し弁【フランジ・1.0MPa・ソフトシート SL40FV

フク太郎 SCS揚程式安全逃し弁【フランジ・1.0MPa・ソフトシート SL40FV - ベン
材質
SCS
形式
揚程式
接続
JIS 10K ルーズフランジ
使用流体
空気・気体・液体
バルブ種類
逃し弁
内容量
1台
注意
※ご注文時にはセット圧力と使用流体の確認が必要になります。セット圧力は圧力設定範囲内で決められた設定圧力単位で設定が可能です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全18種類を絞り込む
呼び径
設定圧力範囲(MPa)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
設定圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03350422SL40FV-D225A25A0.1~0.2
¥226,000
¥199,800
¥219,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03351657SL40FV-D440A40A0.5~1.0
¥347,000
¥299,800
¥329,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03352348SL40FV-D350A50A0.2~0.5
¥407,000
¥359,800
¥395,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03352619SL40FV-D215A15A0.1~0.2
¥150,000
¥139,800
¥153,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03352707SL40FV-D432A32A0.5~1.0
¥284,000
¥249,800
¥274,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03354019SL40FV-D332A32A0.2~0.5
¥284,000
¥249,800
¥274,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03354150SL40FV-D315A15A0.2~0.5
¥150,000
¥139,800
¥153,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03355498SL40FV-D250A50A0.1~0.2
¥407,000
¥359,800
¥395,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03356049SL40FV-D320A20A0.2~0.5
¥174,000
¥159,800
¥175,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03357020SL40FV-D450A50A0.5~1.0
¥407,000
¥359,800
¥395,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03357309SL40FV-D240A40A0.1~0.2
¥347,000
¥299,800
¥329,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03358806SL40FV-D420A20A0.5~1.0
¥174,000
¥159,800
¥175,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03359759SL40FV-D232A32A0.1~0.2
¥284,000
¥249,800
¥274,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03360292SL40FV-D325A25A0.2~0.5
¥226,000
¥199,800
¥219,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03360556SL40FV-D425A25A0.5~1.0
¥226,000
¥199,800
¥219,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03360976SL40FV-D220A20A0.1~0.2
¥174,000
¥159,800
¥175,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03361098SL40FV-D340A40A0.2~0.5
¥347,000
¥299,800
¥329,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03362882SL40FV-D415A15A0.5~1.0
¥150,000
¥139,800
¥153,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥12,000/税込¥13,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする