真空調整弁 SUS製 蒸気・空気用 VD1H

真空調整弁 SUS製 蒸気・空気用 VD1H - ベン
材質
SUS
接続
JISRねじ
使用流体
蒸気・空気
バルブ種類
真空調整弁
内容量
1台
注意
※ご注文時にはセット圧力と使用流体の確認が必要になります。セット圧力は圧力設定範囲内で決められた設定圧力単位で設定が可能です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全18種類を絞り込む
呼び径
18種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
圧力調整範囲(kPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03350747VD1H-D215A15A-22~-49
¥122,000
¥109,800
¥120,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03352032VD1H-D432A32A-76~-82
¥176,000
¥159,800
¥175,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03353371VD1H-D340A40A-49~-76
¥211,000
¥189,800
¥208,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03354256VD1H-D350A50A-49~-76
¥250,000
¥219,800
¥241,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03354597VD1H-D325A25A-49~-76
¥142,000
¥129,800
¥142,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03354920VD1H-D332A32A-49~-76
¥176,000
¥159,800
¥175,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03354956VD1H-D315A15A-49~-76
¥122,000
¥109,800
¥120,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03355462VD1H-D240A40A-22~-49
¥211,000
¥189,800
¥208,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03356478VD1H-D250A50A-22~-49
¥250,000
¥219,800
¥241,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03356496VD1H-D415A15A-76~-82
¥122,000
¥109,800
¥120,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03358377VD1H-D450A50A-76~-82
¥250,000
¥219,800
¥241,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03358822VD1H-D420A20A-76~-82
¥125,000
¥109,800
¥120,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03358892VD1H-D232A32A-22~-49
¥176,000
¥159,800
¥175,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03360992VD1H-D440A40A-76~-82
¥211,000
¥189,800
¥208,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03362182VD1H-D225A25A-22~-49
¥142,000
¥129,800
¥142,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03363049VD1H-D425A25A-76~-82
¥142,000
¥129,800
¥142,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03363067VD1H-D220A20A-22~-49
¥125,000
¥109,800
¥120,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03364440VD1H-D320A20A-49~-76
¥125,000
¥109,800
¥120,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥12,000/税込¥13,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする