曜日別特売

FCD揚程式安全弁【フランジ・レバー無】 SL46

FCD揚程式安全弁【フランジ・レバー無】 SL46 - ベン
材質
FCD
形式
揚程式
接続
JIS 20K FF
バルブ種類
安全弁
内容量
1台
注意
※ご注文時にはセット圧力と使用流体の確認が必要になります。セット圧力は圧力設定範囲内で決められた設定圧力単位で設定が可能です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全58種類を絞り込む
使用流体
呼び径
58種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
使用流体
設定圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03350002SL46-M650A50A蒸気・気体・液体0.7~1.0
¥358,000
¥319,800
¥351,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03350056SL46-M415A15A蒸気・気体・液体0.35~0.5
¥204,000
¥179,800
¥197,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03350221SL46-M350A50A蒸気・気体・液体0.1~0.35
¥358,000
¥319,800
¥351,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03350230SL46-M865A65A蒸気・気体・液体1.3~1.6
¥464,000
¥399,800
¥439,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03350677SL46-M915A15A蒸気・気体・液体1.3~1.6
¥204,000
¥179,800
¥197,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03351052SL46-M215A15A蒸気・気体・液体0.07~0.1
¥204,000
¥179,800
¥197,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03351158SL46-M340A40A蒸気・気体・液体0.1~0.35
¥288,000
¥249,800
¥274,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03351167SL46-M9100A100A空気・気体・液体1.3~1.6
¥788,000
¥689,800
¥758,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03351316SL46-MA100A100A空気・気体・液体1.6~2.0
¥788,000
¥689,800
¥758,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03351332SL46-M815A15A蒸気・気体・液体1.0~1.3
¥204,000
¥179,800
¥197,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03351612SL46-M820A20A蒸気・気体・液体1.0~1.6
¥210,000
¥189,800
¥208,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03351910SL46-M420A20A蒸気・気体・液体0.35~0.5
¥210,000
¥189,800
¥208,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03351971SL46-M220A20A蒸気・気体・液体0.07~0.1
¥210,000
¥189,800
¥208,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03352592SL46-M525A25A蒸気・気体・液体0.5~0.7
¥238,000
¥199,800
¥219,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03352680SL46-M625A25A蒸気・気体・液体0.7~0.85
¥238,000
¥199,800
¥219,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03352689SL46-M615A15A蒸気・気体・液体0.7~0.85
¥204,000
¥179,800
¥197,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03353380SL46-M620A20A蒸気・気体・液体0.7~0.85
¥210,000
¥189,800
¥208,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03353520SL46-M750A50A蒸気・気体・液体1.0~1.3
¥358,000
¥319,800
¥351,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03353730SL46-M320A20A蒸気・気体・液体0.1~0.35
¥210,000
¥189,800
¥208,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03353818SL46-M315A15A蒸気・気体・液体0.1~0.35
¥204,000
¥179,800
¥197,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03353879SL46-M550A50A蒸気・気体・液体0.5~0.7
¥358,000
¥319,800
¥351,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03354168SL46-M465A65A蒸気・気体・液体0.35~0.5
¥464,000
¥399,800
¥439,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03354561SL46-M365A65A蒸気・気体・液体0.1~0.35
¥464,000
¥399,800
¥439,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03355331SL46-MA25A25A蒸気・気体・液体1.6~2.0
¥238,000
¥199,800
¥219,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03355437SL46-M250A50A蒸気・気体・液体0.07~0.1
¥358,000
¥319,800
¥351,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03356067SL46-M240A40A蒸気・気体・液体0.07~0.1
¥288,000
¥249,800
¥274,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03356286SL46-M665A65A蒸気・気体・液体0.85~1.0
¥464,000
¥399,800
¥439,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03356329SL46-M720A20A蒸気・気体・液体0.85~1.0
¥210,000
¥189,800
¥208,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03356451SL46-M520A20A蒸気・気体・液体0.5~0.7
¥210,000
¥189,800
¥208,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03357230SL46-M450A50A蒸気・気体・液体0.35~0.5
¥358,000
¥319,800
¥351,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03357239SL46-M965A65A蒸気・気体・液体1.6~2.0
¥464,000
¥399,800
¥439,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03357370SL46-M950A50A蒸気・気体・液体1.6~2.0
¥358,000
¥319,800
¥351,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03357747SL46-M640A40A蒸気・気体・液体0.85~1.3
¥288,000
¥249,800
¥274,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03358122SL46-M840A40A蒸気・気体・液体1.6~2.0
¥288,000
¥249,800
¥274,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03358481SL46-M265A65A蒸気・気体・液体0.07~0.1
¥464,000
¥399,800
¥439,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03359016SL46-M740A40A蒸気・気体・液体1.3~1.6
¥288,000
¥249,800
¥274,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03359190SL46-M6100A100A空気・気体・液体0.7~0.85
¥788,000
¥689,800
¥758,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03359208SL46-M850A50A蒸気・気体・液体1.3~1.6
¥358,000
¥319,800
¥351,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03359296SL46-MA15A15A蒸気・気体・液体1.6~2.0
¥204,000
¥179,800
¥197,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03359829SL46-M920A20A蒸気・気体・液体1.6~2.0
¥210,000
¥189,800
¥208,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03359838SL46-M725A25A蒸気・気体・液体0.85~1.0
¥238,000
¥199,800
¥219,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03360127SL46-M2100A100A空気・気体・液体0.07~0.1
¥788,000
¥689,800
¥758,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03360188SL46-M225A25A蒸気・気体・液体0.07~0.1
¥238,000
¥199,800
¥219,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03360380SL46-M925A25A蒸気・気体・液体1.3~1.6
¥238,000
¥199,800
¥219,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03360416SL46-M3100A100A空気・気体・液体0.1~0.35
¥788,000
¥689,800
¥758,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03360626SL46-M515A15A蒸気・気体・液体0.5~0.7
¥204,000
¥179,800
¥197,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03360931SL46-M565A65A蒸気・気体・液体0.5~0.85
¥464,000
¥399,800
¥439,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03361186SL46-M425A25A蒸気・気体・液体0.35~0.5
¥238,000
¥199,800
¥219,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03361561SL46-M8100A100A空気・気体・液体1.0~1.3
¥788,000
¥689,800
¥758,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03361631SL46-M325A25A蒸気・気体・液体0.1~0.35
¥238,000
¥199,800
¥219,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥12,000~/税込¥13,200~

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする