曜日別特売
11A00828 TERRENO T10 HARDPACK Vittoria 03424676

 

11A00828 TERRENO T10 HARDPACK Vittoria 03424676
11A00828 TERRENO T10 HARDPACK Vittoria 03424676

TERRENO T10 HARDPACK

商品レビューを投稿する
7日以内出荷お客様組立品車上渡し7日以内出荷とは
サイズ700x50C
色ブラック
内容量1本注文コード03424676品番11A00828
参考基準価格(税別)¥9,090販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
¥8,498

Terreno T10は、舗装路や締まったグラベルをメインに走るライダーのための一品。時折現れる荒れた路面にも対応できる安心感を備え、効率性と信頼性を両立します。イベントのミックスセクションや高速ロングライドでも、T10はその性能を遺憾なく発揮します。

用途
TUBE/TLR対応
色
ブラック
サイズ
700x50C
質量(g)
640
ケーシング
TPI:100
注意
※取り付けに不安がある方はお近くの自転車までお持ち込みください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする