曜日別特売
TP-L1000 サーマルポッティング サンハヤト 03470237

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TP-L1000 サーマルポッティング サンハヤト 03470237
TP-L1000 サーマルポッティング サンハヤト 03470237
TP-L1000 サーマルポッティング サンハヤト 03470237
TP-L1000 サーマルポッティング サンハヤト 03470237
TP-L1000 サーマルポッティング サンハヤト 03470237
TP-L1000 サーマルポッティング サンハヤト 03470237

サーマルポッティング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
03470237
品番
TP-L1000
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

部品の保護と共に、放熱も!
高熱伝導タイプの絶縁・保護ポッティング剤です。部品や基板を保護するとともに、部品から発生する熱を効率よく逃がすことができるので、部品の性能向上や長寿命化に貢献します。EV関連機器や電源ユニットなど、保護と放熱を両立したい用途に最適です。エポキシ系ポッティング剤に比べ柔軟性があり、硬化収縮や熱膨張差による部品破損のリスクを低減できます。常温硬化タイプですが、加熱することで硬化時間を短縮することもできます。低分子シロキサン低減品のため、接点障害が懸念される用途にも使用できます。

仕様
低分子シロキサン:250ppm(D3~D10)
成分
主剤:シリコーン樹脂、放熱フィラー、硬化剤:シリコーン樹脂、放熱フィラー、硬化物質、顔料
寸法(mm)
(包装を含む、約)110x130x240
質量(kg)
(包装を含む、約)1.275
使用温度範囲
マイナス60~180℃
体積抵抗率(Ωcm)
>1.0×1014
難燃性
UL94V-0相当
外観
主剤:白色ペースト、硬化剤:灰色ペースト
接着剤
NET:主剤500g(217ml)、硬化剤500g(217ml)
粘度(25℃)(Pa・s[P])
混合物粘度:5.7
熱伝導率(W/mk)
1.5
タックフリータイム(分)
180(25℃)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
434mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
硬化時間
24時間(25℃)、30分(70℃)
硬度(ショア A)
10
絶縁破壊強度(kV/mm)
14
注意
※開封後は速やかに使い切ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする