曜日別特売
FTP-4 M Fineファインポリ手袋II 乳白 TGK(東京硝子器械) 03482216

Fineファインポリ手袋II 乳白

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1箱
注文コード
03482216
品番
FTP-4 M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

酸・アルカリ・アルコール・油に強い材質です。

材質
ポリエチレン(PE)
型式
FTP-4
色
乳白
サイズ
M
種類
外エンボス
入数(枚)
100
全長(cm)
約28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする