曜日別特売
DS2M01 DS2マスク DS2M01 20枚/箱 個包装 折りたたみ式 橋本クロス 03581126

 

DS2M01 DS2マスク DS2M01 20枚/箱 個包装 折りたたみ式 橋本クロス 03581126
DS2M01 DS2マスク DS2M01 20枚/箱 個包装 折りたたみ式 橋本クロス 03581126
DS2M01 DS2マスク DS2M01 20枚/箱 個包装 折りたたみ式 橋本クロス 03581126
DS2M01 DS2マスク DS2M01 20枚/箱 個包装 折りたたみ式 橋本クロス 03581126
DS2M01 DS2マスク DS2M01 20枚/箱 個包装 折りたたみ式 橋本クロス 03581126
DS2M01 DS2マスク DS2M01 20枚/箱 個包装 折りたたみ式 橋本クロス 03581126
DS2M01 DS2マスク DS2M01 20枚/箱 個包装 折りたたみ式 橋本クロス 03581126
DS2M01 DS2マスク DS2M01 20枚/箱 個包装 折りたたみ式 橋本クロス 03581126
DS2M01 DS2マスク DS2M01 20枚/箱 個包装 折りたたみ式 橋本クロス 03581126
DS2M01 DS2マスク DS2M01 20枚/箱 個包装 折りたたみ式 橋本クロス 03581126

DS2マスク DS2M01 20枚/箱 個包装 折りたたみ式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1箱(12箱×20枚)
注文コード
03581126
品番
DS2M01
参考基準価格(税別)¥34,080販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

ひもの長さが調整できるアジャスター付です。
ウレタンフォーム製のノーズピース(鼻当て)でソフトな装着感と漏れを軽減します。
分別廃棄が不要なポリエチレン製ノーズクリップ仕様です。
折たたみタイプで保管や携行に便利です。
個包装で衛生的です。

用途
溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業に。
防災対策の備蓄用に。
吸気抵抗(Pa)
50以下
粒子捕集効率(%)
95
使用限度時間(h)
14
縦(mm)
160
横(mm)
110
排気抵抗(Pa)
50以下
注意
※本製品は有害ガス・蒸気や液体粒子の発生している場所及び酸素濃度18%未満の場所では使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする