曜日別特売
NNFM01 N95マスク NNFM01 40枚/箱 個包装 折りたたみ式 橋本クロス 03582901

NNFM01 N95マスク NNFM01 40枚/箱 個包装 折りたたみ式 橋本クロス 03582901
NNFM01 N95マスク NNFM01 40枚/箱 個包装 折りたたみ式 橋本クロス 03582901
NNFM01 N95マスク NNFM01 40枚/箱 個包装 折りたたみ式 橋本クロス 03582901
NNFM01 N95マスク NNFM01 40枚/箱 個包装 折りたたみ式 橋本クロス 03582901
NNFM01 N95マスク NNFM01 40枚/箱 個包装 折りたたみ式 橋本クロス 03582901
NNFM01 N95マスク NNFM01 40枚/箱 個包装 折りたたみ式 橋本クロス 03582901

N95マスク NNFM01 40枚/箱 個包装 折りたたみ式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1箱(12箱×40枚)
注文コード
03582901
品番
NNFM01
参考基準価格(税別)¥57,600販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
¥48,980

ウレタンフォーム製のノーズピース(鼻当て)でソフトな装着感と漏れを軽減します。
分別廃棄が不要なポリエチレン製ノーズクリップ仕様です。
折たたみタイプで保管や携行に便利です。
個包装で衛生的です。

用途
医療、介護・福祉施設での個人防護、感染対策に。
検疫、防疫機関での個人防護、感染対策に。
防災対策、事業継続計画(BCP)用などの備蓄用に。
吸気抵抗(Pa)
50以下
粒子捕集効率(%)
95
使用限度時間(h)
14
縦(mm)
160
横(mm)
110
排気抵抗(Pa)
50以下
注意
※本品は有毒ガス・蒸気や液体粒子の発生している場所及び酸素濃度19.5%未満の場所での使用はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする