橋本クロス
オイルパッド(低発塵タイプ) 380×380mm
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(35個)
注文コード
03579742
品番
HO-200TK
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
吸収材に発塵しにくい素材を使用しています。
用途
機械周りの油漏れの吸収に。
水・油・溶剤の吸収に。
材質
表:ポリエステル、中:天然素材
短辺(mm)
380
長辺(mm)
380
縦(mm)
380
横(mm)
380
吸収量(L)
2.5(1個)
注意
※油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。