347500 テミバケ 浅香工業 04099029

347500 テミバケ 浅香工業 04099029
347500 テミバケ 浅香工業 04099029
347500 テミバケ 浅香工業 04099029

テミバケ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
内容量
1個
注文コード
04099029
品番
347500
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

入れる、すくう、運ぶがこれ一つでできる。バケツ用途はもちろん、土砂やガラ、モルタル、水などを直接すくって、そのまま運搬できます。
狭い場所でも扱いやすい形状。横向きにすれば狭い通路や足場、床下などでも通しやすく、リファームや左官作業、管まわりの作業にも便利です。
災害復旧時の土砂搬出に便利。床下など狭い場所に入り込んだ土砂の搬出にも使いやすいサイズです。重くなりすぎず、複数人での運搬にも適しています。

用途
リファームや左官作業、管まわりの作業、災害復旧時の土砂搬出
付属品
持ち手ロープ
材質
ポリエチレン
色
オレンジ
質量(g)
980
容量(L)
8※最大容量:9L
注意
※仕様は予告なく変更になる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,600/税込¥1,760
北海道地方数量1につき¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする