曜日別特売
5147 セフティーチューブ タキロンシーアイ 04141449

5147 セフティーチューブ タキロンシーアイ 04141449
5147 セフティーチューブ タキロンシーアイ 04141449
5147 セフティーチューブ タキロンシーアイ 04141449

セフティーチューブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1箱(5巻)
長さ(m)
200
厚さ(mm)
0.15
注文コード
04141449
品番
5147
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

水平散水タイプの灌水チューブです。
-
レーザー孔を採用しており、目詰まりの軽減と水量の均一化を実現しました
さまざまな孔間隔が選択でき、作物に最適な灌水が可能です

用途
灌水チューブ
厚さ(mm)
0.15
ピッチ
P=150
長さ(m)
200
仕様
【孔】片面
幅(mm)
50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする