タキロンシーアイ
セフティーチューブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
長さ・厚さ・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(5巻)
長さ(m)
200
厚さ(mm)
0.15
注文コード
04141650
品番
5143
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
水平散水タイプの灌水チューブです。
-
レーザー孔を採用しており、目詰まりの軽減と水量の均一化を実現しました
さまざまな孔間隔が選択でき、作物に最適な灌水が可能です
用途
灌水チューブ
厚さ(mm)
0.15
色
青
ピッチ
P=300
長さ(m)
200
仕様
【孔】両面
幅(mm)
50