曜日別特売
SUG-16-32-XD 低床式双輪キャスター30シリーズ LAMP(スガツネ工業) 04350670

SUG-16-32-XD 低床式双輪キャスター30シリーズ LAMP(スガツネ工業) 04350670
SUG-16-32-XD 低床式双輪キャスター30シリーズ LAMP(スガツネ工業) 04350670
SUG-16-32-XD 低床式双輪キャスター30シリーズ LAMP(スガツネ工業) 04350670
SUG-16-32-XD 低床式双輪キャスター30シリーズ LAMP(スガツネ工業) 04350670
SUG-16-32-XD 低床式双輪キャスター30シリーズ LAMP(スガツネ工業) 04350670
SUG-16-32-XD 低床式双輪キャスター30シリーズ LAMP(スガツネ工業) 04350670

低床式双輪キャスター30シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
車輪径D(Φmm)50.8
取付高H(mm)82.5
トラスコ品番824-7224
車輪幅(mm)74.4
内容量1個注文コード04350670品番SUG-16-32-XD
参考基準価格(税別)¥14,900販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。
安定感のある双輪で、旋回性に優れています。
旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。
旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の減摩を抑え長期間の使用が可能です。
Φ63.5の車輪径には車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。

用途
各種産業機器用。
トラスコ品番
824-7224
材質
特殊クロロプレンゴム
車輪幅(mm)
74.4
取付高H(mm)
82.5
車輪径D(Φmm)
50.8
取付ピッチY(mm)
69.9
許容荷重(N[kgf])
1323[135]
取付座A(mm)
63.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ピッチX(mm)
44.5
取付座B(mm)
92.1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする