曜日別特売
SUG-31-403R-PSE 重量用キャスター400シリーズ LAMP(スガツネ工業) 04351519

SUG-31-403R-PSE 重量用キャスター400シリーズ LAMP(スガツネ工業) 04351519
SUG-31-403R-PSE 重量用キャスター400シリーズ LAMP(スガツネ工業) 04351519
SUG-31-403R-PSE 重量用キャスター400シリーズ LAMP(スガツネ工業) 04351519
SUG-31-403R-PSE 重量用キャスター400シリーズ LAMP(スガツネ工業) 04351519
SUG-31-403R-PSE 重量用キャスター400シリーズ LAMP(スガツネ工業) 04351519
SUG-31-403R-PSE 重量用キャスター400シリーズ LAMP(スガツネ工業) 04351519

重量用キャスター400シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
車輪径D(Φmm)76.2
取付高H(mm)120.7
許容荷重(N[kgf])3920[400]
トラスコ品番824-7239
内容量1個注文コード04351519品番SUG-31-403R-PSE
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。
旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。
旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩擦を抑え長期間の使用を可能にしました。
旋回部にシール、車軸にグリースを封入しています。
車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。
4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。
牽引車での使用に適した重量用キングピンレスキャスターもご用意しています。

用途
各種産業機器用。
トラスコ品番
824-7239
材質
ソリッドエラストマー
取付高H(mm)
120.7
許容荷重(N[kgf])
3920[400]
車輪径D(Φmm)
76.2
車輪幅(mm)
51.6
取付ピッチY(mm)
76.2
取付座A(mm)
101.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ピッチX(mm)
66.7
取付座B(mm)
114.3
注意
※ブレーキと旋回ロックを同じキャスターに取り付けることはできません。
※ブレーキ付キャスターを旋回させる際、取付ねじにブレーキパッドが接触する場合がありますが、機能上支障をきたすことはありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする