曜日別特売
SUG-31-76R-XD 重量用キャスター70シリーズ LAMP(スガツネ工業) 04351142

SUG-31-76R-XD 重量用キャスター70シリーズ LAMP(スガツネ工業) 04351142
SUG-31-76R-XD 重量用キャスター70シリーズ LAMP(スガツネ工業) 04351142
SUG-31-76R-XD 重量用キャスター70シリーズ LAMP(スガツネ工業) 04351142

重量用キャスター70シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
車輪径D(Φmm)152.4
取付高H(mm)192.1
トラスコ品番824-7305
内容量1個注文コード04351142品番SUG-31-76R-XD
参考基準価格(税別)¥23,700販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。
旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。
旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩擦を抑え長期間の使用を可能にしました。
車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。
4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。
ブレーキ付にも取り付けできます。

用途
各種産業機器用。
トラスコ品番
824-7305
材質
特殊クロロプレンゴム
取付高H(mm)
192.1
許容荷重(N[kgf])
1323[135]
車輪径D(Φmm)
152.4
車輪幅(mm)
34.9
取付ピッチY(mm)
76.2
取付座A(mm)
101.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ピッチX(mm)
66.7
取付座B(mm)
114.3
注意
※牽引車には使用できません。
※ブレーキは、レバーにしっかり体重をかけて操作してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする