曜日別特売
SUG-8-808F-PSE 重量用キャスター800シリーズ LAMP(スガツネ工業) 04351327

SUG-8-808F-PSE 重量用キャスター800シリーズ LAMP(スガツネ工業) 04351327
SUG-8-808F-PSE 重量用キャスター800シリーズ LAMP(スガツネ工業) 04351327
SUG-8-808F-PSE 重量用キャスター800シリーズ LAMP(スガツネ工業) 04351327

重量用キャスター800シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
車輪径D(Φmm)203.2
取付高H(mm)260.4
内容量1個注文コード04351327品番SUG-8-808F-PSE
参考基準価格(税別)¥105,000販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
¥94,980

始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。
旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。
旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩擦を抑え長期間の使用を可能にしました。
旋回部分にはシール、車軸にはグリースが封入しています。
4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。

用途
各種産業機器用。
トラスコ品番
824-7355
取付高H(mm)
260.4
許容荷重(N[kgf])
7350[750]
車輪径D(Φmm)
203.2
材質
ソリッドエラストマー
車輪幅(mm)
63.5
取付ピッチY(mm)
125.4
取付座A(mm)
114.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ピッチX(mm)
61.9
取付座B(mm)
158.8
注意
※ブレーキと旋回ロックを同じキャスターに取り付けることはできません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする