- 寸法(mm)
- 550×350×1260 ※<クリーンユニット(ピュアスペース01)> ※<シェルフ>
- 質量(kg)
- クリーンユニット(ピュアスペース01):約3.2、シェルフ:7.6
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- シェルフ:550×350×1260(キャスター取り付け時)
- アズワン品番
- 4-7847-01
- 材質
- クリーンユニット(ピュアスペース01):ABS樹脂、棚板・ポール:スチール(クロムメッキ仕上げ)、キャスター:ナイロン樹脂、固定部品:ABS樹脂
- 電源
- AC100V 36/38W(50/60Hz)
- 耐荷重(kg)
- 耐荷重(静止時):全体150、棚板1枚あたり50、耐荷重(移動時):全体75
- モーター
- ACモーター
- 風量(m3/min)
- 1
- 電源コード(m)
- 1.8(2Pプラグ)
- 風速(m/s)
- 約0.5
- フィルターサイズ(mm)
- 抗菌・防臭HEPAフィルター:200×200×50
- 集塵効率(%)
- HEPA集塵効率:99.97以上(0.3μm粒子)
- 搭載可能台数
- クリーンユニット:1台