曜日別特売
VPLFC4-5RMNE-3J 真空パッド スタンダートタイプVPLFC スプリング式 取出し口上 低発塵 PISCO(ピスコ) 04603616

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空パッド スタンダートタイプVPLFC スプリング式 取出し口上 低発塵

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
この商品はパッド径・ストロークなど2093種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
パッド径(Φmm)
4
ストローク(mm)
5
注文コード
04603616
品番
VPLFC4-5RMNE-3J
参考基準価格(税別)¥10,681販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
¥7,698

・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。
・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。
・従来のスプリング式ホルダに比べ発塵が少なく、低騒音を実現。

ストローク(mm)
5
パッド径(Φmm)
4
材質(パッド)
導電性NBR低抵抗タイプ
パッド形状
小型
接続ねじサイズ
T4
材質
標準
適合チューブ外径
Φ3
RoHS指令(10物質対応)
対応
真空取出口
上
真空取出口形状
ワンタッチ継手

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする