EMPIRE(エンパイア)
ロックエンパイアー アウトドア スリング ランヤードI・80 ロープ ひも 高所作業 ROCK EMPIRE
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
04680422
品番
RECLI008
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
高所作業用のスリング。
付属品
カラビナプロテクター
仕様
セミスタティックロープ
色
ブラック
質量(g)
300
長さ(cm)
使用/80
各種認証
CE EN354、EN795