曜日別特売
RECNA150 ロックエンパイアー アウトドア ロープ オープンスリング・ワーク150 吊り具 ひも 高所作業 ROCK EMPIRE EMPIRE(エンパイア) 04680537

ロックエンパイアー アウトドア ロープ オープンスリング・ワーク150 吊り具 ひも 高所作業 ROCK EMPIRE

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
04680537
品番
RECNA150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

高所作業、産業用ポリアミドスリング。150cmサイズ。

幅(mm)
20
色
ブラック
長さ(cm)
使用/150
素材
ポリアミド
強度
35kN
各種認証
CE、EN354、EN795.B

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする