曜日別特売

アクアドリルEX VF 1.5D(刃先交換式ホルダ)

アクアドリルEX VF 1.5D(刃先交換式ホルダ) - NACHI(不二越)

大径の高能率・高精度加工に最適な刃先交換式ドリルです。

許容差
【シャンク径】h6
ねじれ角(°)
25
内容量
1本
注意
※ホルダにはチップは付いておりません。別途お買い求めください。
全19種類を絞り込む
シャンク径(Φmm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
シャンク長(mm)
適合チップ
最小径(Φmm)
最大径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04709018AQDEXVF1.5D192556TVF1860~1950・TVFZ1860~195018.619.5
¥53,000
¥38,690
¥42,559(税込)
3日以内出荷
返品不可
04709070AQDEXVF1.5D303260TVF3000・TVF3050・TVFZ3000・TVFZ305029.630.5
¥57,200
¥41,756
¥45,932(税込)
3日以内出荷
返品不可
04709438AQDEXVF1.5D313257TVF3100・TVF3150・TVFZ3100・TVFZ315030.631.5
¥58,700
¥42,851
¥47,136(税込)
3日以内出荷
返品不可
04709481AQDEXVF1.5D222556TVF2200・TVF2250・TVFZ2200・TVFZ225021.622.5
¥53,000
¥38,690
¥42,559(税込)
3日以内出荷
返品不可
04709612AQDEXVF1.5D323257TVF3200・TVFZ320031.632
¥58,700
¥42,851
¥47,136(税込)
3日以内出荷
返品不可
04709727AQDEXVF1.5D283260TVF2800・TVF2850・TVFZ28600・TVFZ285027.628.5
¥57,200
¥41,756
¥45,932(税込)
3日以内出荷
返品不可
04709797AQDEXVF1.5D152050TVF1460~1550・TVFZ1460~155014.615.5
¥46,800
¥34,164
¥37,580(税込)
3日以内出荷
返品不可
04709998AQDEXVF1.5D172050TVF1660~1750・TVFZ1660~175016.617.5
¥46,800
¥34,164
¥37,580(税込)
3日以内出荷
返品不可
04710199AQDEXVF1.5D182050TVF1760~1850・TVFZ1760~185017.618.5
¥46,800
¥34,164
¥37,580(税込)
3日以内出荷
返品不可
04710339AQDEXVF1.5D273260TVF2660~2750・TVFZ2700・TVFZ275026.627.5
¥57,200
¥41,756
¥45,932(税込)
3日以内出荷
返品不可
04710470AQDEXVF1.5D253260TVF2470~2550・TVFZ2500・TVFZ255024.625.5
¥57,200
¥41,756
¥45,932(税込)
3日以内出荷
返品不可
04710689AQDEXVF1.5D293260TVF2860~2950・TVFZ2900・TVFZ295028.629.5
¥57,200
¥41,756
¥45,932(税込)
3日以内出荷
返品不可
04710698AQDEXVF1.5D162050TVF1560~1650・TVFZ1560~165015.616.5
¥46,800
¥34,164
¥37,580(税込)
3日以内出荷
返品不可
04710908AQDEXVF1.5D232556TVF2260~2350・TVFZ2300・TVFZ235022.623.5
¥53,000
¥38,690
¥42,559(税込)
3日以内出荷
返品不可
04711039AQDEXVF1.5D141648TVF1400~1450・TVFZ1400~14501414.5
¥45,500
¥33,215
¥36,537(税込)
3日以内出荷
返品不可
04711362AQDEXVF1.5D243260TVF2400~2450・TVFZ2400・TVFZ245023.624.5
¥57,200
¥41,756
¥45,932(税込)
3日以内出荷
返品不可
04711380AQDEXVF1.5D202556TVF1960~2050・TVFZ1960~205019.620.5
¥53,000
¥38,690
¥42,559(税込)
3日以内出荷
返品不可
04711416AQDEXVF1.5D263260TVF2560~2650・TVFZ2600・TVFZ265025.626.5
¥57,200
¥41,756
¥45,932(税込)
3日以内出荷
返品不可
04711459AQDEXVF1.5D212556TVF2100~2150・TVFZ2100・TVFZ215020.621.5
¥53,000
¥38,690
¥42,559(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする