曜日別特売
KIWAMI-FST フューエルシステムトリートメント BARDAHL(バーダル) 04596309

フューエルシステムトリートメント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1本(200mL)
注文コード
04596309
品番
KIWAMI-FST
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

強力に燃料系統をクリーニング!! 汚れを除去し、再付着を防ぎます。
また特殊潤滑成分でピストンの動きを滑らかにし、車の潜在能力を極限まで引き出します。

用途
4サイクルガソリンエンジン専用、高性能多目的ガソリン強化ケミカル
内容量(mL)
200
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
200mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※燃料を給油する際、ガソリン60Lに対し1本を燃料タンクに先に入れ、ガソリンを満タンにして下さい。
※ディーゼル車(軽油)には使用できません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする