ALT-3090IR(L) LED多目的灯 非接触90cm 電球色 ELPA 05023440

 

ALT-3090IR(L) LED多目的灯 非接触90cm 電球色 ELPA 05023440
ALT-3090IR(L) LED多目的灯 非接触90cm 電球色 ELPA 05023440
ALT-3090IR(L) LED多目的灯 非接触90cm 電球色 ELPA 05023440
ALT-3090IR(L) LED多目的灯 非接触90cm 電球色 ELPA 05023440
ALT-3090IR(L) LED多目的灯 非接触90cm 電球色 ELPA 05023440
ALT-3090IR(L) LED多目的灯 非接触90cm 電球色 ELPA 05023440
ALT-3090IR(L) LED多目的灯 非接触90cm 電球色 ELPA 05023440
ALT-3090IR(L) LED多目的灯 非接触90cm 電球色 ELPA 05023440
ALT-3090IR(L) LED多目的灯 非接触90cm 電球色 ELPA 05023440
ALT-3090IR(L) LED多目的灯 非接触90cm 電球色 ELPA 05023440
ALT-3090IR(L) LED多目的灯 非接触90cm 電球色 ELPA 05023440

LED多目的灯 非接触90cm 電球色ALT-3090IR(L)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05023440
品番
ALT-3090IR(L)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

非接触スイッチに手をサッとかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できる。

検知範囲は、手の移動速度により大きく変化します。

検知範囲内に手が届く場所に取り付けてください。
別売電源延長ケーブル1m(ALT-30AEXC)で電源から離れた場所でも使用可能
最大3本の電源延長ケーブルを接続することができます。
付属の角度調整ホルダーで無段階に角度調整可能
導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい
工事不要なので簡単に取り付け可能
・木ネジ(角度調節可能)
・マグネット(角度調節可能)
・両面テープ

電源アダプタ
入力 AC100-240V 50/60Hz 1.0A
出力 DC24.0V 1.5A
コード長 約1.8m
付属品
ACアダプター 1個、角度調整ホルダー 3個、木ネジ(Φ2.8×19mm) 3本、スリーブ(Φ6×28mm) 3本、両面テープ(75x25mm) 3枚、コードステッカー 3個
質量(g)
330
使用温度範囲
10~40℃
コード長さ(m)
0.5
定格消費電力(W)
単体:22.5※明るさ100%点灯時
全光束(Lm)
1650(明るさ100%点灯時)
光源
LED(電球色相当)
Ra
80
光色
電球色

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする