代表画像
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
プレート式ゴムキャスター 自在 安全カバー付き
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
05036871
品番
WJ-200-AZC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
車輪の足の乗り越えや、裾巻き込み等の事故防止のためのカバー付きです。
用途
車輪の足の乗り越えや、裾巻き込み等の事故防止に。
車輪幅(mm)
45
取付高H(mm)
250
取付ピッチY(mm)
112
許容荷重(daN)
245
取付座A(mm)
140
材質
金具・安全カバー:スチール製、車輪:ゴムSBR
車輪径D(Φmm)
200
取付ピッチX(mm)
112
取付座B(mm)
140