VPME0.7RMF-M3-S3 真空パッド スタンダートタイプVPME 直付け型固定式ミニ PISCO(ピスコ) 05007602

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空パッド スタンダートタイプVPME 直付け型固定式ミニ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
パッド径(Φmm)
0.7
材質
流路に銅を主成分とする金属材料不使用
注文コード
05007602
品番
VPME0.7RMF-M3-S3
参考基準価格(税別)¥2,090販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。
・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。

材質
流路に銅を主成分とする金属材料不使用
適合ねじ
M3x0.5
パッド径(Φmm)
0.7
材質(パッド)
フッ素
パッド形状
小型タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
真空取出口
上
接続ねじサイズ
T4
真空取出口形状
オネジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする