PC 8 USB 両耳オンイヤーヘッドセット
オンライン会議やテレワーク、音声通話、eラーニングなど幅広い用途に対応した、USB接続の両耳ステレオヘッドセットです。
PCおよびMacに対応したプラグ&プレイ設計を採用しており、複雑な設定を必要とせず、接続するだけですぐに利用できます。コストパフォーマンスと実用性を兼ね備えたエントリーモデルとして、多くのビジネスシーンや教育現場で活躍します。
通話品質にも優れており、単一指向性のノイズキャンセリングマイクを搭載。周囲の雑音を軽減しながら話し手の声をクリアに届けるため、Web会議やオンライン授業、音声チャットなどで快適なコミュニケーションを実現します。
ステレオ仕様のイヤーカップにより、音声や音楽を高品質に再生できるほか、周囲の雑音を抑えながら集中して作業に取り組めます。
ケーブル部分には音量調整やミュート操作が可能なインラインコントローラーを搭載。画面上で設定を変更することなく、手元で素早く操作できるため、会議中や通話中の利便性を高めます。
軽量設計と快適なオンイヤーデザインにより、長時間の装着でも疲れにくく、日常的な利用に適しています。高い耐久性を備えた設計のため、毎日の業務利用にも安心して使用できます。
- ケーブル長(m)
- 2
- 接続方式
- USB-A
- 内容量
- 1個
オーバーヘッド型ヘッドホン の新着商品
カテゴリ