曜日別特売

リムーバブルラック [5.25インチベイ1段→2.5インチSATA HDD/SSD+スリムドライブ+USB-Aポートx2] iStarUSA T-5K25TU-SA2

リムーバブルラック [5.25インチベイ1段→2.5インチSATA HDD/SSD+スリムドライブ+USB-Aポートx2] iStarUSA  T-5K25TU-SA2 - センチュリー

USB3.2 Gen1ポート×2、スリムドライブ、2.5インチHDD/SSDの増設を可能にする5.25インチベイリムーバブルラック
ドアを開けてHDD/SSDを入れるだけのトレイレス設計
SATA3.0(6Gbps)の高速データ転送に対応

セット内容
T-5K25TU-SA2 本体、SATA電源ケーブル+アクセスLED用4ピン電源ケーブル(×1)、SATA信号ケーブル(×1)、ロックキー(×1)、スリムドライブ固定用ネジ(×2)、ベイ固定用ネジ(×4)、取扱説明書/保証書
寸法(mm)
幅148×高さ42 ×奥行138(突起部含まず)
質量(g)
(約)510(付属品含まず)
対応機種
SATAホストインターフェイスを搭載したWindows PC、USB3.2 Gen1ヘッダーを搭載したWindows PC
接続
5.25インチベイ内蔵
使用温湿度範囲
温度5~35℃・湿度20~80%(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)
保証期間
1年
コネクタ
電源:SATA
ドライブサイズ
2.5インチドライブ:SATA HDD/SSD [SATA 3.0~1.0(6G~1.5Gbps)] <~9.5mm厚HDD/SSD>、光学ドライブ:12.7mm厚スリムタイプ光学ドライブ
インターフェイス
[対応規格] SATA 3.0~1.0(6G~1.5Gbps)、[スリムドライブ] ×1、[2.5インチHDD/SSD用] ×1(9.5mm厚まで)
ポート
[ポート数] 2、[インターフェイス形状]デバイス側:Standard A タイプ、ホスト側:USB3.2 Gen1ヘッダー、[供給電流] 1ポート 900mA
内容量
1式
注意
※本製品はSATA HDD専用です。IDE(PATA)仕様のHDD/SSDは接続できません。
※SAS(Serial Attached SCSI) HDDは使用できません。
※3.3V駆動の2.5インチHDDは動作しません。5V駆動のものに限ります。
※PATA、1.8インチ、ZIFコネクタ、3.3V駆動および特殊形状(ASUS Eee PCの内蔵SSD等)のSSDは接続できません。
※12.7mm厚以外のスリムドライブ(7mm厚/9.5mm厚)は取り付けできません。
※ノートPCから取り出したスリムドライブや、ベゼル形状が特殊なスリムドライブは取り付けできない場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05327389T-5K25TU-SA2
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする