曜日別特売

熱中対策ウォッチ カナリアPlus

熱中対策ウォッチ カナリアPlus - リヒトラブ

暑熱下でのリスクを事前にお知らせします。
熱中症の原因となる深部体温野上昇を検知し、熱中症リスクを可視化します。

用途
工場や作業現場などでの熱中症対策に。
トラスコ品番
717-5786
材質
本体:ABS樹脂、ベルト部分:シリコン、ステンレス
幅(mm)
27
高さ(mm)
13
奥行(mm)
45
耐熱温度(℃)
80
防塵防水性能
IP67
音量(dB)
アラーム:74
耐振動/耐衝撃
JISB7001
内容量
1個
注意
※季節商材のため、ご注文前に在庫・納期をお問い合わせください。
※作業開始前に手首に着用をお願い致します (作業途中での着用は判定精度が下がる可能性があります)。
※暑い環境下で起こりうる全ての体調不良に対応しているものではございません。
※アラーム作動の有無に関わらず体調の変化を感じた場合は休憩や給水を行い、それでも改善の無い場合は医療機関にご相談ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05332097BDB2026-0101
オープン
¥9,798
¥10,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする