曜日別特売

こたつ布団セット 120×80cm 継脚あり 家具調 ラウンド加工

こたつ布団セット 120×80cm 継脚あり 家具調 ラウンド加工 - YAMAZEN(山善)

継脚付きで高さ調節可能。家具調こたつテーブル。夏はセンターテーブル、冬はこたつとして一年中活躍。
ヒーターのでっぱりをおさえた薄型設計。手元の入切スイッチで運転のON/OFFが可能。
こたつ布団は、さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用したリバーシブル仕様。ほこりの出にくい、ポリエステル綿をたっぷり2.0kg。
波型のキルティング加工をこたつ布団に施しているので中綿のズレを防ぎます。カバーを固定する時に便利なループを四隅に設置。
【仕様】
◇電源:100V (50Hz/60Hz)
◇電源コード:中間入切スイッチ
◇電源コード長さ:3m
◇メーカー保証:1年
ヒーター型番(ウォルナットブラウン、ナチュラル):NCHF-500
消費電力:510W
電気代目安(1時間あたり):(強)5.6円(180W)、(弱)2.6円(85W)
□ヒーター型番(ホワイトウォッシュ):MSU-501H
□消費電力:510W
□電気代目安(1時間あたり):(強)5.3円(170W)、(弱)2.5円(80W)

用途
こたつ、テーブルとして。 コタツ 継脚 家具調 おしゃれ 一人用 高さ調節
質量(kg)
20.1
消費電力(W)
510
電源
100V (50Hz/60Hz)
電源コード(m)
3
ヒーター
NCHF-500
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
120×80×36-41
電源コード
中間スイッチ付き 丸打ちコードタイプ
1時間あたりの電気代目安(円)
(強)5.6円、(弱)2.6円
内容量
1セット
注意
※電気代は、電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出しています。
※こたつ布団は圧縮状態でお届けします。開封後、およそ1日ほどで復元します。
※お手入れは品質表示に従って行ってください。誤ったお手入れは、品質低下・破損の原因となります。
12件中 1~12件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05487382GKR-F1203H(WBR)+AKF-2024(SG/IV)(こたつ本体)ウォルナットブラウン、(こたつ布団)シルバーグレー/アイボリー
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
お客様組立品
05487601GKR-F1203H(WBR)+AKF-2024(BR/CG)(こたつ本体)ウォルナットブラウン、(こたつ布団)ブラウン/チャコールグレー
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
お客様組立品
05487646GKR-F1203H(NB)+AKF-2024(GJ/BR)(こたつ本体)ナチュラル、(こたつ布団)グレージュ/ブラウン
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
お客様組立品
05487750GKR-F1203H(NB)+AKF-2024(BR/CG)(こたつ本体)ナチュラル、(こたつ布団)ブラウン/チャコールグレー
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
お客様組立品
05488136GKR-F1203H(WBR)+AKF-2024(LV/IV)(こたつ本体)ウォルナットブラウン、(こたつ布団)ラベンダー/アイボリー
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
お客様組立品
05488617GKR-F1203H(WBR)+AKF-2024(GJ/BR)(こたつ本体)ウォルナットブラウン、(こたつ布団)グレージュ/ブラウン
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
お客様組立品
05488669GKR-F1203H(NB)+AKF-2024(LV/IV)(こたつ本体)ナチュラル、(こたつ布団)ラベンダー/アイボリー
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
お客様組立品
05488687GKR-F1203H(NB)+AKF-2024(SG/IV)(こたつ本体)ナチュラル、(こたつ布団)シルバーグレー/アイボリー
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
お客様組立品
05489211GKR-F1203H(WBR)+AKF-2024(IV/GJ)(こたつ本体)ウォルナットブラウン、(こたつ布団)アイボリー/グレージュ
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
お客様組立品
05489220GKR-F1203H(NB)+AKF-2024(IV/GJ)(こたつ本体)ナチュラル、(こたつ布団)アイボリー/グレージュ
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
お客様組立品
05489229GKR-F1203H(NB)+AKF-2024(OL/BR)(こたつ本体)ナチュラル、(こたつ布団)オリーブ/ブラウン
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
お客様組立品
05489816GKR-F1203H(WBR)+AKF-2024(OL/BR)(こたつ本体)ウォルナットブラウン、(こたつ布団)オリーブ/ブラウン
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする