こたつ布団セット 75×75cm 5時間自動切タイマー付き
夏はセンターテーブル、冬はこたつとして一年中活躍するこたつテーブル。5時間自動切タイマー内蔵。どんなお部屋にも合うシンプルなデザイン。
こたつ布団は、さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用。ほこりの出にくい、ポリエステル綿をたっぷり1.5kg。
取っ手付き収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納。
【仕様】
◇電源:100V (50Hz/60Hz)
◇ヒーター型番:MS-303HT
◇消費電力:300W
◇電気代目安(1時間あたり):(強)5円、(弱)2.5円
◇メーカー保証:1年
- 用途
- こたつ、テーブルとして。冬の寒さ対策に。こたつテーブル ローテーブル コタツ こたつセット 75×75cm 正方形 5時間自動切タイマー 布団セット こたつ布団 洗える カジュアルこたつ
- 材質
- 天板:低圧メラミン化粧板、脚:PP樹脂ポリエステル100%
- 質量(kg)
- 12
- 消費電力(W)
- 300
- 電源
- AC100V (50Hz/60Hz)
- 電源コード(m)
- 3
- ヒーター
- MS-303HT
- 機能
- 5時間自動切タイマー
- 保証期間
- 1年
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 75×75×38.5
- 電源コード
- 中間入切スイッチ
- 寸法(縦×横)(cm)
- 185×185
- 1時間あたりの電気代目安(円)
- (強)5円、(弱)2.5円
- 内容量
- 1セット
取扱説明書:(17.97MB)
注意
※電気代は、電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出しています。※こたつ布団は、圧縮状態でお届けします。開封後、およそ1日ほどで復元します。
※お手入れは品質表示に従って行ってください。誤ったお手入れは、品質低下・破損の原因となります。
※ギャベ柄とノルディック柄のこたつ布団は「京都絞」ブランドになります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全10種類を絞り込む
色
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
こたつテーブル の新着商品
カテゴリ


































