こたつ布団セット 90×50cm 継脚あり 高さ調節可能
高さが2段階で調節可能なハイタイプこたつ。すぐに使える布団セット。ソファ前やローテーブルとして使用可能。
こたつ布団は洗濯機で丸洗い可能。リモコンポケット付き。継脚はテーブルの裏面に収納可能。夏は通常のテーブルとしても使用可能。
【仕様】
◇電源:100V (50Hz/60Hz)
◇ヒーターユニット型番:NCHF-500
◇消費電力:510W
◇電気代目安(1時間あたり):(強)5.6円、(弱)2.6円
◇電源コード:電源スイッチ付き
◇電源コード長さ:3m
◇継脚で高さ2段階調節(40/65cm)
◇メーカー保証:1年
- 用途
- こたつ、テーブルとして。 コタツ 一人用 ヒーター 長方形 ハイタイプ 高さ2Way
- 質量(kg)
- 16.8
- 色
- ブラウン
- 消費電力(W)
- 510
- 電源
- 100V (50Hz/60Hz)
- 電源コード(m)
- 3
- ヒーター
- NCHF-500
- 保証期間
- 1年
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 94×54×40-65
- 電源コード
- 入切スイッチ付き
- 寸法(縦×横)(cm)
- 222×182
- 1時間あたりの電気代目安(円)
- (強)5.6円、(弱)2.6円
- 内容量
- 1セット
取扱説明書:(5.23MB)
注意
※電気代は、電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出しています。※こたつ布団を洗濯する際はネットをご使用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥4,000/税込¥4,400 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
こたつテーブル の新着商品
カテゴリ


































