こたつ本体 こたつテーブル 105×70cm 折れ脚
コンパクトに折りたたんで収納可能! 年中使える折りたたみこたつテーブル。
天板リバーシブル仕様。手元の入切スイッチで運転のON/OFF可能。
【仕様】
◇電源:100V (50Hz/60Hz)
◇ヒーター型番:MS-303H
◇消費電力:300W
◇電気代目安(1時間あたり):(強)5.0円、(弱)2.5円
◇電源コード:中間入切スイッチ
◇電源コード長さ:3m
◇メーカー保証:1年
- 用途
- こたつ、テーブルとして。冬の寒さ対策に。こたつテーブル ローテーブル 長方形 105×75cm ヒーター 300W シンプル こたつ コタツ 折れ脚 コンパクト
- 質量(kg)
- 18.3
- 色
- ブラウン
- 消費電力(W)
- 300
- 電源
- 100V (50Hz/60Hz)
- 電源コード(m)
- 3
- ヒーター
- MS-303H
- 保証期間
- 1年
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 105×70×36.5
- 電源コード
- 中間入切スイッチ
- 高さ(cm)
- 折り畳み時:約10
- 1時間あたりの電気代目安(円)
- (強)5.0円、(弱)2.5円
- 内容量
- 1台
取扱説明書:(1.19MB)
注意
※電気代は、電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出しています。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥4,000/税込¥4,400 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥5,500/税込¥6,050 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
こたつテーブル の新着商品
カテゴリ


































