こたつ本体 こたつテーブル 105×75cm 固定脚
シンプルなデザインで使いやすい長方形こたつテーブル。
ヒーターのでっぱりを抑えた薄型設計。天板リバーシブル仕様。
【仕様】
◇電源:100V (50Hz/60Hz)
◇ヒーター型番:NCH-302
◇消費電力:300W
◇電気代目安(1時間あたり):(強)3.5円、(弱)1.5円
◇電源コード:中間入切スイッチ
◇電源コード長さ:3m
メーカー保証:1年
- 用途
- こたつ、テーブルとして。冬の寒さ対策に。こたつテーブル ローテーブル 長方形 105×75cm ヒーター 300W シンプル コンパクト コタツ 石英管ヒーター
- 質量(kg)
- 12
- 消費電力(W)
- 300
- 電源
- AC100V (50Hz/60Hz)
- 電源コード(m)
- 3
- ヒーター
- NCH-302
- 保証期間
- 1年
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 105×75×38
- 電源コード
- 中間入切スイッチ
- 脚の種類
- 固定脚
- 1時間あたりの電気代目安(円)
- (強)3.5円、(弱)1.5円
- 内容量
- 1台
取扱説明書:(4.08MB)
注意
※電気代は、電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出しています。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
こたつテーブル の新着商品
カテゴリ


































