曜日別特売

こたつ本体 こたつテーブル 105×75cm 折れ脚

こたつ本体 こたつテーブル 105×75cm 折れ脚 - YAMAZEN(山善)こたつ本体 こたつテーブル 105×75cm 折れ脚 - YAMAZEN(山善)こたつ本体 こたつテーブル 105×75cm 折れ脚 - YAMAZEN(山善)こたつ本体 こたつテーブル 105×75cm 折れ脚 - YAMAZEN(山善)こたつ本体 こたつテーブル 105×75cm 折れ脚 - YAMAZEN(山善)こたつ本体 こたつテーブル 105×75cm 折れ脚 - YAMAZEN(山善)こたつ本体 こたつテーブル 105×75cm 折れ脚 - YAMAZEN(山善)こたつ本体 こたつテーブル 105×75cm 折れ脚 - YAMAZEN(山善)

シンプルなデザインで使いやすい長方形こたつテーブル。脚は折りたたみ仕様でコンパクトに収納可能。
ヒーターのでっぱりを抑えた薄型設計。天板リバーシブル仕様。継脚タイプで簡単に高さ調節可能。
【仕様】
◇電源:100V (50Hz/60Hz)
◇ヒーター型番:NCH-302
◇消費電力:300W
◇電気代目安(1時間あたり):(強)3.5円、(弱)1.5円
◇電源コード:中間入切スイッチ
◇電源コード長さ:3m
メーカー保証:1年

用途
こたつ、テーブルとして。冬の寒さ対策に。こたつテーブル ローテーブル 長方形 105×75cm ヒーター 300W シンプル コンパクト コタツ 石英管ヒーター
材質
天板:低圧メラミン化粧板、脚:PP樹脂
質量(kg)
12.4
消費電力(W)
300
電源
AC100V (50Hz/60Hz)
電源コード(m)
3
ヒーター
NCH-302
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
105×75×38-41
電源コード
中間入切スイッチ
脚の種類
折れ脚
1時間あたりの電気代目安(円)
(強)3.5円、(弱)1.5円
内容量
1台
取扱説明書:(4.43MB)
注意
※電気代は、電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出しています。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
NCF-10575H(WH/NA) 0548749705487497NCF-10575H(WH/NA)ホワイト/ナチュラル
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
NCF-10575H(BK/BR) 0548979805489798NCF-10575H(BK/BR)ブラック/ブラウン
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする