こたつ本体 こたつテーブル 120×80cm 継脚あり ラウンド加工
年中使えるラウンドタイプのこたつテーブル。高さ調節に便利な継脚付き。手元の入切スイッチで運転のON/OFFが可能。
【仕様】
◇電源:100V (50Hz/60Hz)
◇ヒーター型番:NCHF-500
◇電気代目安(1時間あたり):(強)5.6円、(弱)2.6円
◇電源コード:中間スイッチ付き 丸打ちコードタイプ3m
◇メーカー保証:1年
- 用途
- こたつ、テーブルとして。 コタツ ヒーター 天板ラウンド加工 高さ調節 継脚
- 質量(kg)
- 20.1
- 消費電力(W)
- 510
- 電源
- 100V (50Hz/60Hz)
- 電源コード(m)
- 3
- ヒーター
- NCHF-500
- 保証期間
- 1年
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 120×80×36-41
- 電源コード
- 中間スイッチ付き 丸打ちコードタイプ
- 1時間あたりの電気代目安(円)
- (強)5.6円、(弱)2.6円
- 内容量
- 1台
取扱説明書:(6.09MB)
注意
※電気代は、電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出しています。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
こたつテーブル の新着商品
カテゴリ


































