曜日別特売

こたつ本体 こたつテーブル 60×60cm

こたつ本体 こたつテーブル 60×60cm - YAMAZEN(山善)こたつ本体 こたつテーブル 60×60cm - YAMAZEN(山善)こたつ本体 こたつテーブル 60×60cm - YAMAZEN(山善)こたつ本体 こたつテーブル 60×60cm - YAMAZEN(山善)こたつ本体 こたつテーブル 60×60cm - YAMAZEN(山善)こたつ本体 こたつテーブル 60×60cm - YAMAZEN(山善)こたつ本体 こたつテーブル 60×60cm - YAMAZEN(山善)こたつ本体 こたつテーブル 60×60cm - YAMAZEN(山善)

夏はセンターテーブル、冬はこたつとして一年中活躍。石英管ヒーター510W。
ヒーターのでっぱりをおさえた薄型設計。手元の入切スイッチで運転のON/OFFが可能。
【仕様】
◇電源:100V (50Hz/60Hz)
◇消費電力:300W
◇消費電力量:(強)約160wh、(弱)約80wh
◇電気代目安(1時間あたり):(強)5円、(弱)2.5円
◇ヒーター型番:MS-303H(U字石英管ヒーター)
◇電源コード:中間入切スイッチ
◇電源コード長さ:3m
◇安全装置:温度ヒューズ
◇コタツ側面の温度目安:(強)約55度、(弱)約37度
◇メーカー保証:1年

用途
こたつ、テーブルとして。コタツ テーブル 電気こたつ こたつヒーター コタツ おしゃれ かわいい コンパクト 省スペース 一人暮らし 机 デスク
質量(kg)
7.5
色
ブラック
消費電力(W)
300
電源
100V (50Hz/60Hz)
電源コード(m)
3
ヒーター
MS-303H
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×60×38.5
電源コード
中間スイッチ付き 丸打ちコードタイプ
1時間あたりの電気代目安(円)
(強)5円、(弱)2.5円
内容量
1台
取扱説明書:(18.05MB)
注意
※電気代は、電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出しています。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05489351LCR-6060(BK/BS)
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする