曜日別特売

こたつ本体 こたつテーブル 80×60cm

こたつ本体 こたつテーブル 80×60cm - YAMAZEN(山善)こたつ本体 こたつテーブル 80×60cm - YAMAZEN(山善)こたつ本体 こたつテーブル 80×60cm - YAMAZEN(山善)こたつ本体 こたつテーブル 80×60cm - YAMAZEN(山善)こたつ本体 こたつテーブル 80×60cm - YAMAZEN(山善)こたつ本体 こたつテーブル 80×60cm - YAMAZEN(山善)こたつ本体 こたつテーブル 80×60cm - YAMAZEN(山善)こたつ本体 こたつテーブル 80×60cm - YAMAZEN(山善)

一人暮らしにちょうどいいサイズ。年中使えるこたつテーブル。ヒーターのでっぱりをおさえた薄型設計。天板リバーシブル仕様。【仕様】
◇電源:100V (50Hz/60Hz)
◇ヒーター型番:NCH-302
◇消費電力:300W
◇電気代目安(1時間あたり):(強)3.5円、(弱)1.5円
◇電源コード:中間入切スイッチ
◇電源コード長さ:3m
◇メーカー保証:1年

用途
こたつ、テーブルとして。冬の寒さ対策に。こたつテーブル ローテーブル 長方形 80×60cm ヒーター 300W シンプル コンパクト コタツ 石英管ヒーター
質量(kg)
11
消費電力(W)
300
電源
AC100V (50Hz/60Hz)
電源コード(m)
3
ヒーター
NCH-302
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
80×60×38
電源コード
中間入切スイッチ
1時間あたりの電気代目安(円)
(強)3.5円、(弱)1.5円
内容量
1台
取扱説明書:(4.08MB)
注意
※電気代は、電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出しています。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
NCK-80603(BK/BR) 0548915905489159NCK-80603(BK/BR)ブラック
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
NCK-80603(WH/NA) 0548923805489238NCK-80603(WH/NA)ホワイト
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする