こたつ本体 こたつテーブル 80×60cm 折れ脚
コンパクトに収納できる折れ脚こたつテーブル。夏はセンターテーブル、冬はこたつとして一年中活躍。
どんなお部屋にも合うシンプルなデザイン。天板はリバーシブル仕様。
【仕様】
◇電源:100V (50Hz/60Hz)
◇ヒーター型番:NCH-302
◇消費電力:300W
◇電気代目安(1時間あたり):(強)3.5円、(弱)1.5円
◇メーカー保証:1年
- 用途
- こたつ、テーブルとして。冬の寒さ対策に。こたつテーブル ローテーブル コタツ 80×60cm 長方形 おしゃれ 一人用 ヒーター 折れ脚 折りたたみ
- 材質
- 合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)
- 質量(kg)
- 8.8
- 消費電力(W)
- 300
- 電源
- AC100V (50Hz/60Hz)
- 電源コード(m)
- 3
- ヒーター
- NCH-302
- 保証期間
- 1年
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 80×60×38-41
- 電源コード
- 中間入切スイッチ
- 1時間あたりの電気代目安(円)
- (強)3.5円、(弱)1.5円
- 内容量
- 1台
取扱説明書:(4.43MB)
注意
※電気代は、電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出しています。こたつテーブル の新着商品
カテゴリ


































