曜日別特売

こたつ本体 こたつテーブル 80×60cm 折れ脚

こたつ本体 こたつテーブル 80×60cm 折れ脚 - YAMAZEN(山善)こたつ本体 こたつテーブル 80×60cm 折れ脚 - YAMAZEN(山善)こたつ本体 こたつテーブル 80×60cm 折れ脚 - YAMAZEN(山善)こたつ本体 こたつテーブル 80×60cm 折れ脚 - YAMAZEN(山善)こたつ本体 こたつテーブル 80×60cm 折れ脚 - YAMAZEN(山善)こたつ本体 こたつテーブル 80×60cm 折れ脚 - YAMAZEN(山善)こたつ本体 こたつテーブル 80×60cm 折れ脚 - YAMAZEN(山善)こたつ本体 こたつテーブル 80×60cm 折れ脚 - YAMAZEN(山善)

コンパクトに折りたたんで収納可能! 年中使える折りたたみこたつテーブル。
天板リバーシブル仕様。手元の入切スイッチで運転のON/OFF可能。
【仕様】
◇電源:100V (50Hz/60Hz)
◇ヒーター型番:MS-303H
◇消費電力:300W
◇電気代目安(1時間あたり):(強)5.0円、(弱)2.5円
◇電源コード:中間入切スイッチ
◇電源コード長さ:3m
◇メーカー保証:1年

用途
こたつ、テーブルとして。冬の寒さ対策に。こたつテーブル ローテーブル 長方形 80×60cm ヒーター 300W シンプル こたつ コタツ 折れ脚 コンパクト
質量(kg)
11.9
色
ブラウン
消費電力(W)
300
電源
100V (50Hz/60Hz)
電源コード(m)
3
ヒーター
MS-303H
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
80×60×36.5
電源コード
中間入切スイッチ
高さ(cm)
折り畳み時:約10
1時間あたりの電気代目安(円)
(強)5.0円、(弱)2.5円
内容量
1台
取扱説明書:(1.19MB)
注意
※電気代は、電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出しています。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05489771GRFK-80601(HWBR)
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする