ダイヤバンド 6X10

ダイヤバンド 6X10 - イチグチ

ダイヤモンド砥材をボンドで基布に接着しました。
柔軟性に富むので、小型工具に加工可能となりました。
難削材の細部を無駄なく正確に磨きます。
レジンボンドのダイヤでできています。なめらかなあたりが特長です。
柔軟性に富むので、小型工具で使用可能となりました。

用途
難削材の研削研磨。
粒度
400
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
10000
最大幅(mm)
10
外径(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05684066DAC610-400
¥450
¥369
¥406(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー装着タイプ(バンド)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする