ダイヤバンド 6X10
ダイヤモンド砥材をボンドで基布に接着しました。
柔軟性に富むので、小型工具に加工可能となりました。
難削材の細部を無駄なく正確に磨きます。
レジンボンドのダイヤでできています。なめらかなあたりが特長です。
柔軟性に富むので、小型工具で使用可能となりました。
- 用途
- 難削材の研削研磨。
- 粒度
- 1000
- 最高使用回転数(min-1[r.p.m])
- 10000
- 最大幅(mm)
- 10
- 外径(mm)
- 6
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(10個)
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径等の使用条件が適合する事をご確認ください。軸付研磨 の新着商品
カテゴリ













