【レンタル】ポータブル電気伝導率計(純水)
充電式ニッケル水素電池使用可能。電池の廃棄量を大幅に削減することができます。(市販の単3形充電式ニッケル水素電池及び充電器を別途ご用意ください。)さらに見やすくなりました。カスタムLCD表示器が約1.2倍(メーカー従来比)の大きさとなり一層見やすくなりました。1000データのメモリー機能搭載一定時間毎の自動メモリーも可能。短時間(半日程度)の簡易モニタリングなどに有効です。バリデーション支援に向けたメモリ内蔵センサー「キャル・メモ」校正データ、セル定数をメモリー可能。一歩進んだ測定管理の実現。セル定数の設定ミスの心配もありません
- 用途
- 浄化槽や工場排水管理海・川・湖のDO測定環境の公害分析学校や研究室の実験 他
- 測定範囲
- 【電気伝導率】0.1mS/mから10S/m、【電気抵抗率】0.1Ω・mから10kΩ・m、【塩分(電気伝導率からのNaCl換算値)】0から4.00%、【温度】 0から100.0℃(電気伝導率セルによる)
- タイプ
- CM-31P-W(純水)
- 測定方法
- 交流2電極法
- 温度補償
- ATC(自動温度補償):0.0~100.0℃、MTC(手動温度補償):0.0~100.0℃
- 表示範囲
- 【電気伝導率】、0.0~200.0μS/m、0.000~2.000mS/m、0.00~20.00mS/m、0.0~200.0mS/m、【電気抵抗率】、5.00~20.00 Ω・m、5.0~200.00Ω・m、0.000~2.000kΩ・m、0.00~20.00kΩ・m、0.0~200.0kΩ・m、0.000~2.000MΩ・m、0.00~20.00MΩ・m、【塩分(NaCl)】0から4.04%、【温度】-5から110.0℃
- 繰返し性
- (計器本体)【電気伝導率】±0.5% FS、【電気抵抗率】±0.5% FS、【塩分】±0.5% FS、【温度】±0.2℃
- 表示器
- -
- レンタル日数(日)
- 延長5
- 接続センサー
- -
- 再生材使用率(%)
- 41
- 生分解性プラスチック使用率(%)
- 21083
- 再生材使用
- 使用
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
測定・測量機器レンタルサービス の新着商品
カテゴリ


























