曜日別特売

【レンタル】PCグラウトフローコーンJ14

【レンタル】PCグラウトフローコーンJ14 - 西日本試験機

土木学会の規格品で、流下方式のコンシステンシー測定器です。コーンおよび三脚で一式です。

仕様
[試験用器具]J14ロート(Jロート),[試験規格]土木学会規格、(JSCE-F 541)
セット内容
漏斗、台、取扱説明書、収納ケース
高さ(mm)
392
タイプ
20141、J14ロート:土木学会規準
内径(Φmm)
上端:70,下端:14
測定対象
無収縮モルタル
容積
約630ml
レンタル日数(日)
延長6
再生材使用率(%)
49
生分解性プラスチック使用率(%)
20141
再生材使用
使用
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05800808C-321(J14ロート)
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする