曜日別特売

【レンタル】電子天秤(充電池仕様)(校正書付)

【レンタル】電子天秤(充電池仕様)(校正書付) - A&D(エー・アンド・デイ)

バックライト付き大型液晶クッキリ表示し、悪環境下でも読み取りミスを防ぎます。ステンレス製トップ・プレート耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用しました。高速レスポンス素早くはかれ、計量効率をアップします。ACAI(自動計数精度向上機能)独自のソフトにより、操作が簡単で精度の高い個数計として、ご使用いただけます。3つの測定モードg、%、個数から、ワンタッチで選択・切り替えが可能です。オートパワーオフ約5分間で電源が切れ、電源の節約が可能です。コンパレータ表示2つの数値(上下限値)または、基準値と許容範囲を設定でき、「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定・仕分けに便利です。GLP・GMP・GCP・ISO対応出力プリンターとの接続によりGLP・GMP・GCP・ISOで求められる、日付け・時刻・ID・校正およびチェックなどの記録を残せます。 日常の保守点検の記録管理が便利です。

仕様
[表示書換間隔]約10回/秒,[個数モード]最大計数値:12,000個、計数可能最小単位質量:1g、サンプル数:5、10、25、50または100個[パーセントモード]100%登録最小質量:100g、パーセント最小表示:0.1%
セット内容
本体(バッテリー内蔵)、計量皿、ACアダプター、取扱説明書、収納ケース
ひょう量
12,000g
最小表示
1g
再現性
(標準偏差)1g
インターフェース
RS-232C(データ通信用ソフトウェアWinCTで通信することは可能)、※RS-232Cケーブル(ストレート)は9ピン-25ピンケーブルをご用意ください、※レンタルでは設備していません
動作温湿度範囲
-10~+40℃、RH85%以下(ただし、結露しないこと)
直線性
±1g
感度ドリフト
±20ppm/℃(+10~+30℃)
表示モード
g、個数、パーセント
レンタル日数(日)
延長12
再生材使用率(%)
2
生分解性プラスチック使用率(%)
20162
再生材使用
使用
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05800336EK-12Ki
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする